Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-10 800A 5A fi 63mm 80mm 30mm 7,5VA cl0,5 žigosan [M70372Ž - TC10 800/5A Ž]

ŠIFRA 2744402 EAN 8433059022563 CIRCUTOR M70372Ž - TC10 800/5A Ž
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-10
  • Primarni nazivni tok (A): 800
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 63
  • Odpiralna širina: 80
  • Odpiralna višina: 30
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 7,5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Overitev merila: žigosan
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.