Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-10 1500A 5A fi 63mm 80mm 30mm 15VA cl0,5 žigosan [M70375Ž - TC10 1500/5A Ž]

ŠIFRA 2742867 EAN 3838629423453 CIRCUTOR M70375Ž - TC10 1500/5A Ž
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-10
  • Primarni nazivni tok (A): 1500
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 63
  • Odpiralna širina: 80
  • Odpiralna višina: 30
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 15
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Overitev merila: žigosan
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.