Stikalna ura Basetech ANALOG Dan-/Dnevna ura 16A 30min ŠUKO [1528589]
- Linija izdelkov: Basetech
- Izvedba: analogna
- Vrsta ure: Dan-/Dnevna ura
- Nominalni preklopni tok pri 230 V AC (A): 16
- Najkrajši preklopni čas (min): 30
- Vrsta vtičnice: Zaščitni kontakt
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.