Odštevalni števec FINDER L-N (1F) direktni 1TAR. 32A 230V 1M MID [7E.13.8.230.0010 - 7E1382300010]
- Linija izdelkov: FINDER
- Tip pola: 1-fazni
- Izvedba: direktni
- Stopnja tarife: Enotna tarifa
- Max. tok (Imax) (A): 32
- Nazivna napetost (Un) L-L (V): 230
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 1
- Odobreno: MID
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.