Odštevalni števec ACTI9 3F za tokovnike VEČ TAR. 5A 400V 5M MID [A9MEM3215 - iEM3215]

ŠIFRA 2747605 EAN 3606480481550 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3215 - iEM3215
Merilnik energije iEM3215 - CT - večtarifni
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9
  • Tip pola: 3-fazni
  • Izvedba: za tokovnike
  • Stopnja tarife: Multi-stopnja
  • Max. tok (Imax) (A): 5
  • Nazivna napetost (Un) L-L (V): 400
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 5
  • Odobreno: MID
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.