Odštevalni števec ACTI9 3F direktni VEČ TAR. 63A 400V BACnet 5M MID [A9MEM3165 - iEM3165]

ŠIFRA 2747636 EAN 3606480616488 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3165 - iEM3165
Merilnik en. iEM3165 - 63 A - BACnet - 1 digit. I - 1 digitalni O - večtarifni
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9
  • Tip pola: 3-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Stopnja tarife: Multi-stopnja
  • Max. tok (Imax) (A): 63
  • Nazivna napetost (Un) L-L (V): 400
  • Vrsta vmesnika: BACnet
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 5
  • Odobreno: MID
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.