Odštevalni števec ACTI9 3F direktni VEČ TAR. 125A 400V Modbus 7M MID [A9MEM3355 - iEM3355]
- Linija izdelkov: ACTI9
- Tip pola: 3-fazni
- Izvedba: direktni
- Stopnja tarife: Multi-stopnja
- Max. tok (Imax) (A): 125
- Nazivna napetost (Un) L-L (V): 400
- Vrsta vmesnika: Modbus
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 7
- Odobreno: MID
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.