Odštevalni števec ISKRA mehanski 3F direktni 1TAR. 65A 400V impulzni izhod 3M [022433906000 - WS0031]

ŠIFRA 2711218 EAN 3838651244316 ISKRA 022433906000 - WS0031
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ISKRA
  • Tip pola: 3-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Stopnja tarife: Enotna tarifa
  • Max. tok (Imax) (A): 65
  • Nazivna napetost (Un) L-L (V): 400
  • Vrsta vmesnika: impulzni izhod
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.