Odštevalni števec ISKRA L-N (1F) direktni 1TAR. 80A 230V 2M reset [WS0021]

ŠIFRA 1176697 EAN 3838733052464 ISKRA WS0021
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ISKRA
  • Tip pola: 1-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Stopnja tarife: Enotna tarifa
  • Max. tok (Imax) (A): 80
  • Nazivna napetost (Un) L-L (V): 230
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.