Odštevalni števec ISKRA 3F direktni 1TAR. 65A 400V M-bus 3M [022433920004 - WM3-6 230LB]
- Linija izdelkov: ISKRA
- Tip pola: 3-fazni
- Izvedba: direktni
- Stopnja tarife: Enotna tarifa
- Max. tok (Imax) (A): 65
- Nazivna napetost (Un) L-L (V): 400
- Vrsta vmesnika: M-bus
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.