Odštevalni števec DME D L-N (1F) direktni 1TAR. 63A 230V Modbus 2M [DMED121]
- Linija izdelkov: DME D
- Tip pola: 1-fazni
- Izvedba: direktni
- Stopnja tarife: Enotna tarifa
- Max. tok (Imax) (A): 63
- Nazivna napetost (Un) L-L (V): 230
- Vrsta vmesnika: Modbus
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.