Odštevalni števec ACTI9 3F za tokovnike VEČ TAR. 5A 400V BACnet 5M MID [A9MEM3265 - iEM3310]

ŠIFRA 2747637 EAN 3606480616518 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3265 - iEM3310
Merilnik energije iEM3265 - CT - BACnet - 1 digit. I - 1 digit. O - večtarifni
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9
  • Tip pola: 3-fazni
  • Izvedba: za tokovnike
  • Stopnja tarife: Multi-stopnja
  • Max. tok (Imax) (A): 5
  • Nazivna napetost (Un) L-L (V): 400
  • Vrsta vmesnika: BACnet
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 5
  • Odobreno: MID
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.