Tokovni transformator, merilni TESYS 50A 1A 35mm 1 nekalibrirana [LUTC0501]
- Linija izdelkov: TESYS
- Primarni nazivni tok (A): 50
- Nazivni sekundarni tok (A): 1
- Odpiralni premer (mm): 35
- Razred točnosti: 1
- Overitev merila: nekalibrirana
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.