Tokovni transformator, merilni SENTRON 400A 5A 30mm 10mm 5VA cl0,5 [4NC5225-2DE21 - 4NC52252DE21]

ŠIFRA 2788037 EAN 4001869559230 SIEMENS 4NC5225-2DE21 - 4NC52252DE21
Merilne naprave 7KM PAC omogočajo natančno, ponovljivo in zanesljivo merjenje energijskih vrednosti za dovod, odhodne tokove ali posamezne obremenitve. Ne zagotavljajo le celovitih informacij o vaših električnih inštalacijah in distribuciji e
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SENTRON
  • Primarni nazivni tok (A): 400
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralna širina: 30
  • Odpiralna višina: 10
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.