Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 75A 5A fi 21mm 1,5VA cl1 [METSECT5CC008 - 75/5A]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Primarni nazivni tok (A): 75
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 21
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 1,5
- Razred točnosti: cl1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.