Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 100A 5A fi 21mm 2VA cl0,5 [METSECT5CC010 - 100/5A]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Primarni nazivni tok (A): 100
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 21
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 2
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.