Tokovni transformator, merilni EFEN E3 1-3 3P 400A 5A 5VA cl0,5s PBT [77587-1946 - E3 WB1-3 400/5]

ŠIFRA 2739632 EAN 4049857133802 EFEN 77587-1946 - E3 WB1-3 400/5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EFEN
  • Primarni nazivni tok (A): 400
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Razred točnosti: cl0,5s
  • Overitev merila: PBT
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.