Tokovni transformator, merilni DM4TA 2500A 5A 80mm 160mm 15VA cl0,5 razstavljiv [DM4TA2500 - DM4TA 2500/5A]

ŠIFRA 2646418 EAN 8013975187296 LOVATO DM4TA2500 - DM4TA 2500/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DM4TA
  • Primarni nazivni tok (A): 2500
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralna širina: 80
  • Odpiralna višina: 160
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 15
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.