Tokovni transformator, merilni DM3TA 1250A 5A 80mm 120mm 7,5VA cl0,5 razstavljiv [DM3TA1250 - DM3TA 1250/5A]

ŠIFRA 2646202 EAN 8013975178782 LOVATO DM3TA1250 - DM3TA 1250/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DM3TA
  • Primarni nazivni tok (A): 1250
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralna širina: 80
  • Odpiralna višina: 120
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 7,5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.