Tokovni transformator, merilni DM3T 200A 5A fi 30mm 40mm 10mm 5VA cl1 [DM3T0200 - DM3T 200/5A]

ŠIFRA 2645094 EAN 8013975121849 LOVATO DM3T0200 - DM3T 200/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DM3T
  • Primarni nazivni tok (A): 200
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 30
  • Odpiralna širina: 40
  • Odpiralna višina: 10
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Razred točnosti: cl1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.