Tokovni transformator, merilni DM2TA 600A 5A 80mm 80mm 2,5VA cl0,5 razstavljiv [DM2TA0600 - DM2TA 600/5A]

ŠIFRA 2646192 EAN 8013975178683 LOVATO DM2TA0600 - DM2TA 600/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DM2TA
  • Primarni nazivni tok (A): 600
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralna širina: 80
  • Odpiralna višina: 80
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 2,5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.