Tokovni transformator, merilni DM1TP 80A 5A fi 28mm 30mm 10mm 2,5VA cl0,5s [DM1TP0080 - DM1TP 80/5A]
- Linija izdelkov: DM1TP
- Primarni nazivni tok (A): 80
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 28
- Odpiralna širina: 30
- Odpiralna višina: 10
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 2,5
- Razred točnosti: cl0,5s
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.