Tokovni transformator, merilni DM1TA 250A 5A 50mm 80mm 1VA cl0,5 razstavljiv [DM1TA0250 - DM1TA 250/5A]
- Linija izdelkov: DM1TA
- Primarni nazivni tok (A): 250
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralna širina: 50
- Odpiralna višina: 80
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 1
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.