• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-8.3 200A 5A fi 30mm 40mm 10mm 10VA cl0,5 žigosan

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-8.3 200A 5A fi 30mm 40mm 10mm 10VA cl0,5 žigosan [M703B2Ž - TC8.3 200/5A Ž]

ŠIFRA 2736472 EAN 3838629423422 CIRCUTOR M703B2Ž - TC8.3 200/5A Ž
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-8.3
  • Primarni nazivni tok (A): 200
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 30
  • Odpiralna širina: 40
  • Odpiralna višina: 10
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 10
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Overitev merila: žigosan
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.