Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-8 500A 5A fi 44mm 60mm 12mm 7,5VA cl0,5 žigosan [M70362Ž - TC8 500/5A Ž]

ŠIFRA 2604574 EAN 3838629423507 CIRCUTOR M70362Ž - TC8 500/5A Ž
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-8
  • Primarni nazivni tok (A): 500
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 44
  • Odpiralna širina: 60
  • Odpiralna višina: 12
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 7,5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Overitev merila: žigosan
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.