Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6 600A 5A fi28mm 40mm 10mm 7,5VA cl0,5 žigosan [M70337Ž - TC6 600/5A Ž]
- Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-6
- Primarni nazivni tok (A): 600
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi28
- Odpiralna širina: 40
- Odpiralna višina: 10
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 7,5
- Razred točnosti: cl0,5
- Overitev merila: žigosan
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.