Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6 500A 5A fi 28mm 40mm 10mm 7,5VA cl0,5 žigosan [M70336Ž - TC6 500/5A Ž]

ŠIFRA 1175257 EAN 8433059022068 CIRCUTOR M70336Ž - TC6 500/5A Ž
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-6
  • Primarni nazivni tok (A): 500
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 28
  • Odpiralna širina: 40
  • Odpiralna višina: 10
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 7,5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Overitev merila: žigosan
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.