Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-10 600A 5A fi 63mm 80mm 30mm 7,5VA cl0,5 žigosan [M7037CŽ - TC10 600/5A Ž]
- Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-10
- Primarni nazivni tok (A): 600
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 63
- Odpiralna širina: 80
- Odpiralna višina: 30
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 7,5
- Razred točnosti: cl0,5
- Overitev merila: žigosan
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.