Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 125A 5A fi 21mm 2,5VA cl0,5 [METSECT5CC013 - 125/5A]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Primarni nazivni tok (A): 125
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 21
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 2,5
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.