SCHNEIDER 400A 1A 35mm 1 nekalibrirana [LUTC4001 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Primarni nazivni tok (A): 400
- Nazivni sekundarni tok (A): 1
- Odpiralni premer (mm): 35
- Razred točnosti: 1
- Overitev merila: nekalibrirana
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.