SCHNEIDER 200A 1A 35mm 1 nekalibrirana [LUTC2001 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2640269 EAN 3389119200035 SCHNEIDER ELECTRIC LUTC2001 - Contactors & motor p
Tokovni transformator - za TeSys U - 200/1 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Primarni nazivni tok (A): 200
  • Nazivni sekundarni tok (A): 1
  • Odpiralni premer (mm): 35
  • Razred točnosti: 1
  • Overitev merila: nekalibrirana
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.