SCHNEIDER 0,02A 0,02A 45mm 78mm Kalibrirana [RMCN22BD - Automation panel off]

ŠIFRA 2634945 EAN 3389110108903 SCHNEIDER ELECTRIC RMCN22BD - Automation panel off
Analogni pretvornik - 4 do 20 mA - za analogni Zelio
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Primarni nazivni tok (A): 0,02
  • Nazivni sekundarni tok (A): 0,02
  • Odpiralna širina: 45
  • Odpiralna višina: 78
  • Overitev merila: Kalibrirana
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.