SCHNEIDER 0,02A 0,02A 45mm 78mm Kalibrirana [RMCL55BD - Automation panel off]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Primarni nazivni tok (A): 0,02
- Nazivni sekundarni tok (A): 0,02
- Odpiralna širina: 45
- Odpiralna višina: 78
- Overitev merila: Kalibrirana
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.