Časovni števec SCHNEIDER 24V AC/DC 30mm 30mm Pritrditev na prednjo ploščo [XB5DSB - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vhodna napetost (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 30
- Način montaže: Pritrditev na prednjo ploščo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.