Časovni števec HK-46 A1/11P 230V AC 48mm 48mm A kotnik [71466 - HK46.A1/11P 230V 50]

ŠIFRA 1057567 EAN 3838843714665 ISKRA MEHANIZMI 71466 - HK46.A1/11P 230V 50
Časovni števec HK-46 priključne napetosti 230V AC, vgradne dimenzije 48mm x 48mm, pritrditev z aluminijastim kotnikom, kvadratni števec
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HK-46
  • Vhodna napetost (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 48
  • Višina (mm): 48
  • Način montaže: A kotnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.