Časovni števec SENTRON 2M 24-240V AC 12-150V DC 36mm 90mm DIN letev [7KT5821 - 7KT5821]

ŠIFRA 2606868 EAN 4001869311050 SIEMENS 7KT5821 - 7KT5821
Za zanesljivo spremljanje proizvodnih in servisnih časov se uporabljajo števci časa in impulzov, kar omogoča natančno načrtovanje in spremljanje proizvodnih sekvenc, vzdrževalnih ciklov in garancijskih časov. Poleg preizkušenih elektr
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SENTRON
  • Vhodna napetost (V): 12-150
  • Vrsta napetosti: DC
  • Širina (mm): 36
  • Višina (mm): 90
  • Način montaže: DIN-letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.