Kompaktni odklopnik EATON 63A 3P 50kA 50-63A 6-10In [259083 - NZMN1-A63]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivni tok Iu (A): 63
- Število polov (P): 3
- Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 50-63
- Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 6-10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.