Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 40A 3NO 230V AC 3M [A9C20843]
ŠIFRA 2626199
EAN 3606480088612
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C20843
iCT kontaktor - 3 poli - 3 NO - 40 A - 220 do 240 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9 iCT
- Nazivni delovni tok (A): 40
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 3
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.