Omara za krmilne aplikacije I SCHNEIDER 250mm 600mm 110mm jeklo [NSYCMT2560110 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 250
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 110
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.