Okvir vtičnice za parapetni Elba AT-MOD 135mm 4M Samostojni PVC BE [30201 - POKROV VT. AT 4M]
- Linija izdelkov: Elba
- Dolžina (mm): 135
- Število enot (M): 4
- Izvedba: Samostojni
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.