Ohišje SCHNEIDER 241mm 291mm 168mm PVC IP66 [NSYTBP292416HT - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 241
- Višina (mm): 291
- Globina (mm): 168
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.