Ohišje RITTAL 200mm 200mm 80mm kovina IP66 [1523010 - KL 1523.010]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 200
- Globina (mm): 80
- Material ohišja: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.