Ohišje, priključna omarica RITTAL N/O SI 150mm 150mm 80mm IP66 [1514000 - KX 1514.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 150
- Širina (mm): 150
- Globina (mm): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.