Ohišje, priključna omarica RITTAL N/O 300mm 380mm 210mm IP55 AX z ročaji [6315250 - AX 6315.250]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 380
- Globina (mm): 210
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.