Ohišje, priključna omarica RITTAL E-box N/O SI 800mm 300mm 155mm IP66 [1579000 - KX 1579.000]

ŠIFRA 2782721 EAN 4028177816657 RITTAL 1579000 - KX 1579.000
KX OHIŠJE E-BOX 300X800X155 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Barva: siva
  • Dolžina (mm): 800
  • Širina (mm): 300
  • Globina (mm): 155
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.