Ohišje, priključna omarica RITTAL BUS N/O SI 300mm 800mm 155mm IP65 [1613000 - KX 1613.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 155
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.