E-katalog
Ohišje Plastron 82mm 80mm 65mm [MBT080807 - 5014081]
ŠIFRA 2755679
EAN 3830023515147
PLASTRON
MBT080807 - 5014081
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Plastron
- Širina (mm): 82
- Višina (mm): 80
- Globina (mm): 65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.