Ohišje Plastron 360mm 160mm 90mm Al IP66 [5011361 - MBA361690]
- Linija izdelkov: Plastron
- Širina (mm): 360
- Višina (mm): 160
- Globina (mm): 90
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.