E-katalog
Ohišje Plastron 120mm 80mm 60mm ABS IP65 [5014125 - MBT128060]
ŠIFRA 1089594
EAN 3830023515215
PLASTRON
5014125 - MBT128060
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Plastron
- Širina (mm): 120
- Višina (mm): 80
- Globina (mm): 60
- Material ohišja: ABS
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.