Ohišje Obo Bettermann Mx 080705 SGR 75mm 57mm 80mm Al IP66 [2011308 - Mx 080705 SGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 75
- Višina (mm): 57
- Globina (mm): 80
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.